咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,蓝色 MADDOX blue Low ESD,S1P
商品编号
092236
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092236 35
092236 36
092236 37
092236 38
092236 39
092236 40
092236 41
092236 42
092236 43
092236 44
092236 45
092236 46
092236 47
092236 48
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
系列
耐刺穿性
防护等级
颜色
35
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S1P
蓝色
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S1P
蓝色
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S1P
蓝色
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S1P
蓝色
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S1P
蓝色
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S1P
蓝色
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S1P
蓝色
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S1P
蓝色
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S1P
蓝色
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S1P
蓝色
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S1P
蓝色
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S1P
蓝色
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S1P
蓝色
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S1P
蓝色
销售价 数量
 
1061.68
1061.68
1061.68
1061.68
1061.68
1227.70
1061.68
1061.68
1061.68
1061.68
1061.68
1061.68
1061.68
1061.68

商品详情

商品名称:低帮鞋,蓝色 MADDOX blue Low ESD,S1P
商品编号:092236 39

标准

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

运动时尚的安全鞋 MADDOX,采用运动鞋外观。

  • 表面采用麂皮织物混合面料(编号 092236 MADDOX blue)。

  • 表面采用疏水微纤维与织物的混合面料(编号 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA)。

  • 透气纺织内衬。

  • 带软垫的鞋帮。

  • 全包鞋垫 SPORTIVE ESD。

  • TPU/PU Wellmaxx 鞋底 MAXXIMO,防滑。

  • 鞋底内芯采用 BASF 的 Infinergy®,保证整体减震。

  • ESD 装备。


表面采用麂皮织物混合面料。

技术参数
防静电
EGB/ESD
鞋底特性
回弹鞋底
属性
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
39
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
系列
MADDOX
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S1P
颜色
蓝色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加