咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/白色 GINGER ESD,S2 NB
商品编号
092713
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/白色 GINGER ESD,S2 NB
商品编号:092713
标准

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

女式安全鞋 GINGER ESD,采用 VARIO Multiflex® 技术SECURA VARIO® 减震后跟。采用得体的黑白六边形外观。
  • 透气的功能性面料。
  • 具有柔软、透气功能的内衬。
  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。
  • 真皮内底。
  • TPU-Damensport 女式运动鞋底,白色。
  • ESD 装备。

提示

宽规格 XB,编号 092714
技术参数
防静电
EGB/ESD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加