咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示紧腰裤
商品编号
091744
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091744 24
091744 25
091744 26
091744 27
091744 28
091744 29
091744 30
091744 46
091744 48
091744 50
091744 52
091744 54
091744 56
091744 58
091744 60
091744 62
091744 64
性别
成衣尺寸 DE
系列
男式
24
Blakläder 警示防护服
男式
25
Blakläder 警示防护服
男式
26
Blakläder 警示防护服
男式
27
Blakläder 警示防护服
男式
28
Blakläder 警示防护服
男式
29
Blakläder 警示防护服
男式
30
Blakläder 警示防护服
男式
46
Blakläder 警示防护服
男式
48
Blakläder 警示防护服
男式
50
Blakläder 警示防护服
男式
52
Blakläder 警示防护服
男式
54
Blakläder 警示防护服
男式
56
Blakläder 警示防护服
男式
58
Blakläder 警示防护服
男式
60
Blakläder 警示防护服
男式
62
Blakläder 警示防护服
男式
64
Blakläder 警示防护服
销售价 数量
 
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39

商品详情

商品名称:警示紧腰裤
商品编号:091744 50
标准

按照 EN ISO 20471 等级 2 认证
提示

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
Blakläder 警告防护服,Y 类,经过组合认证。
技术说明

警示工装裤,采用极耐磨的轻型材料,防水上浆。
  • 仅 240 g/m2(重量轻)。
  • 口袋和膝盖部位内衬 CORDURA® 加固材料。
  • 后袋用叠褶加固,一个口袋带有袋盖。
  • 颜色和外形特别稳定。
  • 腿部口袋可插装铅笔和手机。

技术说明
Advertisement
警示工装裤,采用极耐磨的轻型材料,防水上浆。
  • 仅 240 g/m2(重量轻)。
  • 口袋和膝盖部位内衬 CORDURA® 加固材料。
  • 后袋用叠褶加固,一个口袋带有袋盖。
  • 颜色和外形特别稳定。
  • 腿部口袋可插装铅笔和手机。

技术参数
颜色
黄色/海军蓝
全棉
65% 聚酯 35% 棉 -
标准
EN ISO 20471
清洗
70 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
240g/m2
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
50
系列
Blakläder 警示防护服
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加