咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Loft 风格夹克衫 Erding
商品编号
091546
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Loft 风格夹克衫 Erding
商品编号:091546
技术说明

轻便的 Loft 夹克,带独树一帜的 CLIMASCOT® 保暖材料,可有效保暖,并能压缩成很小的体积。采用符合人体工程学的裁剪、预成型袖管和侧面弹性护垫,确保了更出色的运动自由度。透气、防风、防水。
  • 拉链和内置防风雨条。
  • 前部和胸部口袋带拉链。
  • 内置口袋有拉链。
  • 下摆和手腕处配有弹性松紧带。

技术说明
Advertisement
轻便的 Loft 夹克,带独树一帜的 CLIMASCOT® 保暖材料,可有效保暖,并能压缩成很小的体积。采用符合人体工程学的裁剪、预成型袖管和侧面弹性护垫,确保了更出色的运动自由度。
透气、防风、防水。
技术参数
颜色
黑色
材料基重 / 布料密度
300g/m2
清洗
40 °C 彩色衣物
全棉
100% 聚酯
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加