咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille螺丝起子批头,1/4 英寸,适用于 Torx® 短型
商品编号
631801
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
631801 TX8
631801 TX9
631801 TX10
631801 TX15
631801 TX20
631801 TX25
631801 TX27
631801 TX30
631801 TX40
Torx 星形轮廓
轮廓尺寸 A
长度
驱动侧直径
TX8
2.3mm
28mm
11.6mm
TX9
2.5mm
28mm
11.6mm
TX10
2.7mm
28mm
11.6mm
TX15
3.3mm
28mm
11.6mm
TX20
3.8mm
28mm
11.6mm
TX25
4.4mm
28mm
11.6mm
TX27
5mm
28mm
11.6mm
TX30
5.5mm
28mm
11.6mm
TX40
6.6mm
28mm
11.6mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille螺丝起子批头,1/4 英寸,适用于 Torx® 短型
商品编号:631801 TX27
材料

铬合金钢制成,镀铬。
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方驱动带有钻孔,符合 DIN 3120-D 6.3 标准要求。
技术参数
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
方形驱动插口
1/4inch
属性
Torx 星形轮廓
TX27
轮廓尺寸 A
5mm
长度
28mm
驱动侧直径
11.6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加