首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
手套
皮手套
焊工手套
棉和针织手套
多用途手套
防割手套
专用手套
高温防护手套
低温防护手套
电工手套
一次性手套
化学品防护手套
手部防护配件
高温防护手套
高温防护手套(副)
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
高温防护手套(副)
商品编号
094653
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
JUTEC
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
手套规格
手套规格
UNI
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
094653 UNI
094653 UNI
手套类型
防护类型
高温防护手套
类别 III
高温防护手套
类别 III
销售价
数量
729.80
729.80
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
皮手套
焊工手套
棉和针织手套
多用途手套
防割手套
专用手套
高温防护手套
低温防护手套
电工手套
一次性手套
同类其他品牌
HOLEX
霍尼韦尔
INXS塞立特
uvex®
Dailove
NITRAS®
Ansell
MAPA®
JUTEC
海太尔HTR
新品
热销
1
2
BOOHER宝合两用扳手组套
¥1680.00
BOOHER宝合维修套筒组套
¥580.00
1
2
3
4
5
6
7
HOLEX6件精密螺丝批套装一/十字头
¥32.77
HOLEX六角弯头螺丝起子,长型,带有球头 套装
¥104.40
德国进口Wera梅开扳手套件
¥1014.81
六角弯头螺丝起子套装,90°– 100° 长款,带球头和短型刀柄 粉末涂层
¥919.51
PB六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
¥50.18
PB螺丝起子六角弯头套装,长型 粉末涂层
¥353.78
KNIPEX®多功能扳手 Twinkey®
¥403.04
最近浏览
清空
高温防护手套(副)
¥695.05 元
起
CEJN希恩带内螺纹的螺纹接套 5 件套
¥229.32 元
起
单柄手推车
¥2292.97 元
起
冷却剂软管系统产品包括工具箱
¥1471.10 元
起
野狼 小车式移动电缆盘红色250V 3*2.5mm² 2位10A5孔 插座带防尘一机一闸 售卖规格:1台
¥2648.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
手套规格:
UNI
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:高温防护手套(副)
商品编号:094653
UNI
提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明
高温防护手套
由芳纶布制成。
不易割开且不易撕裂。
便于操作。适合于处理带毛刺物品和
焊接工作
以及金属/容器制造。
带有
镀铝表面
和袖口。
技术参数
EN 388:2003
1542
EN 407
423444
载体材料
芳纶布
颜色
银色
长度
380mm
高可耐受 1000°C 辐射高温。
1000°C
触点发热最高
250°C
属性
手套类型
高温防护手套
防护类型
类别 III
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订