咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
听力保护耳塞套装 uvex hi-com
商品编号
097324
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097324 200
097324 R300
内容
包装
200pair
成对
300pair
散装
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:听力保护耳塞套装 uvex hi-com
商品编号:097324 R300
技术说明

凹陷使朝鼓膜方向的表面增大,从而产生更柔软并且吸音效果更好的声音反射面,这就降低了内耳噪音。隔音值较低,可清楚感知语音和警告信号,因此改善了通话效果。SNR 24 dB H = 26 dB、M = 20 dB、L = 18 dB。
技术说明
补充盒,内含 300 副(散装),用于 uvex one 2 click 分发器,编号 097525。
技术参数
耳塞材料
聚氨酯
SNR 值(隔音值)
24dB(A)
属性
内容
300pair
包装
散装
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加