咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,灰色/黑色 SENSATION UP Low ESD,S3
商品编号
092260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092260 39
092260 40
092260 41
092260 42
092260 43
092260 44
092260 45
092260 46
092260 47
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
系列
耐刺穿性
防护等级
颜色
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SENSATION UP
纺织物
S3
灰色/黑色
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SENSATION UP
纺织物
S3
灰色/黑色
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SENSATION UP
纺织物
S3
灰色/黑色
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SENSATION UP
纺织物
S3
灰色/黑色
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SENSATION UP
纺织物
S3
灰色/黑色
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SENSATION UP
纺织物
S3
灰色/黑色
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SENSATION UP
纺织物
S3
灰色/黑色
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SENSATION UP
纺织物
S3
灰色/黑色
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SENSATION UP
纺织物
S3
灰色/黑色
销售价 数量
 
1098.94
1132.03
1098.94
1098.94
1098.94
1098.94
1098.94
1098.94
1098.94

商品详情

商品名称:低帮鞋,灰色/黑色 SENSATION UP Low ESD,S3
商品编号:092260 45
标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

安全鞋 SENSATION UP,时尚休闲外观。
  • 疏水面料:牛仔布外观的纺织品和绒面皮革。
  • 透气的织物内衬,BIOACTIVE 舒适调节脚部气候
  • 带软垫的鞋帮。
  • 全面积鞋内底 ESD PRO black。
  • TPU/PU 鞋底 UP,防滑。
  • ESD 装备。

供货范围

包括黑色的备用鞋带。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
45
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
系列
SENSATION UP
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S3
颜色
灰色/黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加