咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
胶带 Quick Wrap
商品编号
098235
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
098235 5,5
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
存在基材
宽度
胶带数量
胶带类型
长度
颜色
50% - 60%
1500171
0.3mm
20°C - 23°C
25.4mm
1
单面
5.5m
半透明
销售价 数量
 
708.81

商品详情

商品名称:胶带 Quick Wrap
商品编号:098235 5,5
技术说明

Quick Wrap 胶带配合编号 098230 规格尺寸 3 的固定环可立刻形成一个可靠的固定点。可匹配每一种表面形状,不留下任何胶水残留物。内部采用含玻璃纤维织物的自硫化硅胶。
提示

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
属性
仓储空气湿度
50% - 60%
制造商名称
1500171
厚度
0.3mm
存储温度
20°C - 23°C
存在基材
宽度
25.4mm
胶带数量
1
胶带类型
单面
长度
5.5m
颜色
半透明
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加