咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/蓝色 Black Eagle Safety 40.1 Low,S3
商品编号
092280
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/蓝色 Black Eagle Safety 40.1 Low,S3
商品编号:092280
提示

库存商品,欧盟尺码 39 – 46,可按欧盟尺码 35 – 51 订货。
技术说明

运动设计的轻便型 S3 安全鞋,采用 GORE-TEX® 膜材质,穿着非常舒适。防水、透气。
  • 微纤维/织物材质面料。
  • 耐磨的内衬用于室内/室外可换式鞋垫。
  • 实用的快速系扣,可快速、方便、可靠地穿脱。
  • 特殊(可洗涤)的鞋内底,用于吸汗。
  • 防滑的橡胶运动鞋底。
  • PU 泡沫材质减震后跟。
  • ESD 装备。

标准

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术参数
防静电
EGB/ESD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加