咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短袜 TOP WINTER
商品编号
091924
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091924 36-38
091924 39-41
091924 42-44
091924 45-47
091924 48-50
安全鞋的欧盟尺码
性别
特殊服务
36-38
通用款
纺织品精加工
39-41
通用款
纺织品精加工
42-44
通用款
纺织品精加工
45-47
通用款
纺织品精加工
48-50
通用款
纺织品精加工
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:短袜 TOP WINTER
商品编号:091924 45-47
适用于

工业、物流、建筑业、清洁
技术说明

保暖长袜用于冬季,采用 THERMOLITE® 结构,保证隔热能力较强。通过保持小腿舒适温暖的 merino 羊毛条避免肌肉拉伤。
由于采用 COOLMAX® 材料,因此穿戴舒适,脚部保持舒适干燥。因为进行杀菌 freshFX® 处理,所以避免出现令人不适的异味。LYCRA® 加固结构保证多次洗涤后仍具有较高的弹性。类型:中性款。
技术参数
全棉
78% 聚酯 4% Merino 羊毛 4% 丙烯酸 2% 弹性纤维 2% 棉 10% 尼龙 -
颜色
navy
属性
安全鞋的欧盟尺码
45-47
性别
通用款
特殊服务
纺织品精加工
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加