咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
运动夹克 Service Plus
商品编号
091768
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091768 2XL
091768 3XL
091768 L
091768 M
091768 S
091768 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
系列
通用款
纺织品精加工
2XL
Service Plus
通用款
纺织品精加工
3XL
Service Plus
通用款
纺织品精加工
L
Service Plus
通用款
纺织品精加工
M
Service Plus
通用款
纺织品精加工
S
Service Plus
通用款
纺织品精加工
XL
Service Plus
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:运动夹克 Service Plus
商品编号:091768 XL
提示

其它颜色请垂询。带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
技术说明

舒适型运动夹克,带高衣领。
对比色元件,例如缝线和拉链。内衬柔软打毛,因此穿戴舒适内侧防风条保证隔热良好。
  • 侧兜,带内侧手机格。
  • 塑料拉链。

技术说明
Advertisement
舒适型运动夹克衫,带高衣领。对比色元件,例如缝线和拉链。内衬柔软打毛,因此穿戴舒适内侧防风条保证隔热良好。
  • 侧兜,带内侧手机格。
  • 塑料拉链。

技术参数
全棉
100% 聚酯
材料基重 / 布料密度
260g/m2
清洗
40 °C 彩色衣物
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
颜色
黑色 / 红色
属性
性别
通用款
特殊服务
纺织品精加工
男女通用尺码
XL
系列
Service Plus
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加