咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示软壳背心
商品编号
091750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091750 2XL
091750 3XL
091750 L
091750 M
091750 S
091750 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Blakläder 警示防护服
通用款
3XL
Blakläder 警示防护服
通用款
L
Blakläder 警示防护服
通用款
M
Blakläder 警示防护服
通用款
S
Blakläder 警示防护服
通用款
XL
Blakläder 警示防护服
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:警示软壳背心
商品编号:091750 XL
技术说明

透气警示软壳背心。
  • 三层面料。
  • 胸前口袋配拉链和 D 型环。
  • 前部口袋配拉链。
  • 防风防水。
  • 衣领采用抓绒内衬。
  • 背部加长。

标准

透气警示软壳背心。
  • 三层面料。
  • 胸前口袋配拉链和 D 型环。
  • 前部口袋配拉链。
  • 防风防水。
  • 衣领采用抓绒内衬。
  • 背部加长。

提示
Blakläder 警告防护服,A 类,经过组合认证。
技术参数
全棉
100% 聚酯
清洗
40 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
300g/m2
颜色
橙色
标准
EN ISO 20471
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Blakläder 警示防护服
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加