咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防火紧腰短外衣
商品编号
091464
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091464 2XL
091464 3XL
091464 L
091464 M
091464 S
091464 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Blakläder 防火服
通用款
3XL
Blakläder 防火服
通用款
L
Blakläder 防火服
通用款
M
Blakläder 防火服
通用款
S
Blakläder 防火服
通用款
XL
Blakläder 防火服
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:防火紧腰短外衣
商品编号:091464 XL

提示

带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
技术说明

结实的耐火夹克,带隐藏式金属拉链。背部的运动褶皱和预成型的肘部确保活动自如,穿着舒适度高。

  • 实用的口袋。

  • 反光细节,更加醒目。

  • 腰围可通过粘扣调节。


标准

  • EN 1149-5

  • EN 61482-2,1 类

  • EN ISO 11611,1 类 / A1

  • EN ISO 13034


EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

技术参数
清洗
60 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
350g/m2
服装标准
DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护 DIN EN ISO 1149 抗静电特性 DIN EN ISO 11611 焊接防护 -
颜色
黑色
全棉
85% 棉 1% 特殊纤维 14% 聚酯 -
标准
EN 61482-1-2 EN ISO 13034 -
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Blakläder 防火服
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加