咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 Function Coolmax
商品编号
090240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090240 2XL
090240 3XL
090240 L
090240 M
090240 S
090240 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
系列
通用款
纺织品精加工
2XL
Function Coolmax
通用款
纺织品精加工
3XL
Function Coolmax
通用款
纺织品精加工
L
Function Coolmax
通用款
纺织品精加工
M
Function Coolmax
通用款
纺织品精加工
S
Function Coolmax
通用款
纺织品精加工
XL
Function Coolmax
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:T 恤衫 Function Coolmax
商品编号:090240 XL
技术说明

功能性运动款 T 恤,由凉爽型功能性纤维 COOLMAX-EXTREME® 制成,用于极端负荷情况。由于向外透湿快,因此快干且调温。高透气性和加长背部确保舒适穿戴。防异味。
技术参数
全棉
100% 聚酯
材料基重 / 布料密度
130g/m2
颜色
皇家蓝
清洗
30 °C 洗涤
属性
性别
通用款
特殊服务
纺织品精加工
男女通用尺码
XL
系列
Function Coolmax
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加