咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抓绒夹克 MAGNI
商品编号
091940
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:抓绒夹克 MAGNI
商品编号:091940
技术说明

高品质 Polartec® 超细抓绒夹克,带时尚的彩色涂装。前部和肘部的加固材料确保超高的耐磨性。完美合身性,为此采用预成型袖子和带线绳的可调下摆。内部袖口还起防寒作用。侧面的弹性材料提供最高的活动自由度无肩缝。
  • 带下巴保护的 YKK® 中部拉链。
  • 带拉链的两个侧兜。
  • 带拉链的胸兜。
  • 内兜。

适用于

工作裤和冬季夹克 MAGNI,编号 091846 和 091977。
技术说明
Advertisement
高品质 Polartec® 超细抓绒夹克,带时尚的彩色涂装。前部和肘部的加固材料确保超高的耐磨性。内部袖口还起防寒作用。侧面的弹性材料提供最高的活动自由度
技术参数
清洗
40 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
210g/m2
全棉
100% 聚酯
颜色
黑色 / 石灰色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加