咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
方形车刀条
商品编号
295000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
D × 长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
295000 4X80
295000 5X80
295000 6X80
295000 6X100
295000 8X63
295000 8X100
295000 8X125
295000 8X160
295000 10X63
295000 10X80
295000 10X100
295000 10X125
295000 10X160
295000 10X200
295000 12X63
295000 12X80
295000 12X100
295000 12X125
295000 12X160
295000 12X200
295000 14X100
295000 14X125
295000 14X160
295000 14X200
295000 16X100
295000 16X125
295000 16X160
295000 16X200
295000 20X160
295000 20X200
295000 25X160
295000 25X200
四方尺寸 D
长度
4mm
80mm
5mm
80mm
6mm
80mm
6mm
100mm
8mm
63mm
8mm
100mm
8mm
125mm
8mm
160mm
10mm
63mm
10mm
80mm
10mm
100mm
10mm
125mm
10mm
160mm
10mm
200mm
12mm
63mm
12mm
80mm
12mm
100mm
12mm
125mm
12mm
160mm
12mm
200mm
12mm
100mm
12mm
125mm
12mm
160mm
12mm
200mm
16mm
100mm
16mm
125mm
16mm
160mm
16mm
200mm
20mm
160mm
20mm
200mm
25mm
160mm
25mm
200mm
销售价 数量
 
164.56
168.62
172.66
203.49
194.52
300.75
371.24
483.11
251.26
294.24
366.31
455.46
580.37
740.73
333.89
385.84
481.36
604.67
769.96
956.37
614.38
765.03
969.40
1215.73
710.04
885.01
1102.26
1403.72
1468.57
1872.22
2544.92
3177.10

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:方形车刀条
商品编号:295000 8X63
技术说明

带平直端面切口的车刀条。
HSS Co 10(10% 钴,67 HRC)。
方形车刀条,符合 DIN 4964 类型 B 标准要求。宽度:公差 h12。末端带有倒角。
应用

用于车削、开孔、开槽等;尤其适合用作模具钢的加工原材料。
技术参数
刀具材料
HSS Co 10
属性
四方尺寸 D
8mm
长度
63mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加