咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) 6360 // OIL GRIP CUT
商品编号
094458
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094458 7
094458 8
094458 9
094458 10
094458 11
手套类型
手套规格
防护类型
多用途手套
7
类别 II
多用途手套
8
类别 II
多用途手套
9
类别 II
多用途手套
10
类别 II
多用途手套
11
类别 II
销售价 数量
 
120.82
120.82
120.82
120.82
120.82
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) 6360 // OIL GRIP CUT
商品编号:094458
技术说明

6360 Oil Grip Cut。采用 Oil Grip 技术的切割防护手套。丁腈全涂层和磨砂丁腈手掌涂层能够实现油性和油腻物品的防油和可靠抓握
标准

EN 388;EN 420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
黑色 / 灰色
涂层
已发送丁腈/丁腈
载体材料
HPPE
应用范围
Allround
EN 388:2016
4344D
防割等级
D
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加