咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) uvex phynomic XG
商品编号
094407
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094407 7
094407 8
094407 9
094407 10
094407 11
手套类型
手套规格
系列
防护类型
多用途手套
7
uvex phynomic
类别 II
多用途手套
8
uvex phynomic
类别 II
多用途手套
9
uvex phynomic
类别 II
多用途手套
10
uvex phynomic
类别 II
多用途手套
11
uvex phynomic
类别 II
销售价 数量
 
63.81
63.81
63.81
63.81
63.81
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) uvex phynomic XG
商品编号:094407
技术说明

uvex phynomic XG。丁腈泡沫涂层与 uvex Xtra Grip 技术保证格外出色的油腻抓握能力与卓越的透气性。不仅十分结实、耐磨损,手套的突出特征还在于重量轻、灵活性高。
标准

EN 388;EN 420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
黑色
载体材料
聚酰胺、弹性纤维
应用范围
Allround
涂层
丁腈泡沫
EN 388:2016
4121X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加