咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) uvex phynomic allround
商品编号
094292
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094292 7
094292 8
094292 9
094292 10
094292 11
094292 12
手套类型
手套规格
系列
防护类型
多用途手套
7
uvex phynomic
类别 II
多用途手套
8
uvex phynomic
类别 II
多用途手套
9
uvex phynomic
类别 II
多用途手套
10
uvex phynomic
类别 II
多用途手套
11
uvex phynomic
类别 II
多用途手套
uvex phynomic
类别 II
销售价 数量
 
62.90
62.90
62.90
62.90
62.90
62.90
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) uvex phynomic allround
商品编号:094292

标准

EN 388;EN 420
技术说明

phynomic allround。耐污垢的多用途手套,适合在干燥和略微含油的区域进行机械作业。符合 Öko-Tex® 标准 100,皮肤相容性经皮肤病理学验证。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数
手套特性
食品认证
EN 388:2016
3131X
应用范围
精密/多用途
涂层
丁腈泡沫
颜色
黑色/无烟煤色
载体材料
聚酰胺
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加