咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套头式听力防护耳罩 uvex k 系列
商品编号
097780
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097780 K1
097780 K2
097780 K4
SNR 值(隔音值)
系列
28dB(A)
uvex K 系列
32dB(A)
uvex K 系列
35dB(A)
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:套头式听力防护耳罩 uvex k 系列
商品编号:097780 K1
提示

配套用于 uvex k 系列的卫生套装参见编号 097781 规格尺寸 K1 和规格尺寸 K2/K3/K4。
技术说明

长度易于调节的套头式听力防护装置,佩戴完美,可确保最佳保护。头带衬有软垫,罩垫表面柔软,确保长时间佩戴也倍感舒适。耳罩质量轻,体积小。
技术说明
SNR = 28 dB(H = 35 dB;M = 24 dB;L = 17 dB)
属性
SNR 值(隔音值)
28dB(A)
系列
uvex K 系列
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加