咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
矫正防护眼镜 uvex i-3 add
商品编号
096570
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
096570 1.0
096570 2.0
垫片标识
屈光度
系列
紫外线防护
镜片材料
镜片涂层
2C-1.2 W 1 FTKN
1
i-3 add
UV400
聚碳酸酯
具有化学品耐抗性 抗划痕 防雾
2C-1.2 W 1 FTKN
2
i-3 add
UV400
聚碳酸酯
具有化学品耐抗性 抗划痕 防雾
销售价 数量
 
838.75
838.75

商品详情

商品名称:矫正防护眼镜 uvex i-3 add
商品编号:096570 2.0
标准

EN 166;EN 170
供货范围

配套提供软质眼镜盒及超细纤维眼镜布。
技术说明

内置屈光度矫正的时尚型护目镜。减轻阅读时的眼睛负荷,同时防护机械危险。采用获得专利的镜片技术,在镜片底部区域集成了两种度数区,却不改变镜片的几何形状和最佳的贴合形状。Uvex supravision excellence 涂层使镜片格外耐刮持续不起雾。眼镜腿倾斜度可调节
技术说明
矫正 +2.0 dpt。
技术参数
框架特性
可调节鼻垫 把手倾角可以调节 眼镜腿衬垫 -
属性
垫片标识
2C-1.2 W 1 FTKN
屈光度
2
系列
i-3 add
紫外线防护
UV400
镜片材料
聚碳酸酯
镜片涂层
具有化学品耐抗性 抗划痕 防雾
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加