咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工全视野防护眼镜 uvex ultrasonic flip-up
商品编号
096594
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
096594 5
垫片标识
系列
紫外线防护
红外线过滤器防护等级
镜片材料
镜片涂层
附加垫片的垫片标识
2-1.2 W 1 B9KN
ultrasonic
UV400
5
聚碳酸酯
具有化学品耐抗性 抗划痕 防雾
5 W 1
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:焊工全视野防护眼镜 uvex ultrasonic flip-up
商品编号:096594 5

技术说明

运动型焊工全视野防护眼镜,配备可上翻且更换翻遍的过滤器。柔软的环绕型软性组分即使长期佩戴也能防止产生压力部位。宽大的镜片内侧不起雾,外侧具有耐刮和耐受化学品的特点(uvex supravision excellence 涂层)。可折叠的紫外线和红外线防护过滤器,完美的色彩辨别能力。Uvex infradur 涂层可最大程度降低焊接火花的燃烧危险。适合用作外层护目镜。
标准

EN 166;EN 169;EN 170

技术参数
规格
套镜
属性
垫片标识
2-1.2 W 1 B9KN
系列
ultrasonic
紫外线防护
UV400
红外线过滤器防护等级
5
镜片材料
聚碳酸酯
镜片涂层
具有化学品耐抗性 抗划痕 防雾
附加垫片的垫片标识
5 W 1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加