咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
听力保护耳塞套装 uvex com4-fit
商品编号
097330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097330 200
097330 R300
内容
包装
200pair
成对
300pair
散装
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:听力保护耳塞套装 uvex com4-fit
商品编号:097330 R300
提示

也可提供编号 097617 规格尺寸 100 的带子。
技术说明

凭借紧凑的人体工学设计,这款听力保护耳塞尤其令耳道较小或狭窄的佩戴者大为受益。密封的表面可防止异物进入。获得专利的 x-grip 技术减小耳道中产生的压紧力。此外,取出耳塞明显更容易。柔软材质提供更好的舒适感,也更耐久。
SNR = 33 dB (H = 33 dB,M = 30 dB,L = 29 dB)。
技术说明
补充盒,内含 300 副(散装),用于 uvex one 2 click 分发器,编号 097525。
技术参数
耳塞材料
聚氨酯
SNR 值(隔音值)
33dB(A)
属性
内容
300pair
包装
散装
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加