咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国uvex优维斯舒适型防护眼镜 pheos cx2
商品编号
096504
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
镜片色调
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
096504 CBR
096504 GREY
垫片标识
系列
紫外线防护
透射度
镜片材料
镜片涂层
5-1.4 W 1 FTKN
pheos cx2
UV400
65%
聚碳酸酯
具有化学品耐抗性 抗划痕 防雾
5-2.5 W 1 FTKN
pheos cx2
UV400
23%
聚碳酸酯
具有化学品耐抗性 抗划痕 防雾
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:德国uvex优维斯舒适型防护眼镜 pheos cx2
商品编号:096504
标准

EN 166
技术说明

采用时尚的运动型设计的防护眼镜以创新和佩戴舒适而令人信服。直接喷制的额头和鼻部衬垫使眼镜具有完美的眼部空间遮挡,甚至在仰头作业时也能提供高效保护。采用了 uvex supravision excellence 涂层的镜片内侧不会起雾,外侧极其耐刮且耐受化学品。完美匹配每一种头型,X-Twist 技术可确保可靠固定。纤细的镜腿几何形状更方便了与其它个人防护装备的舒适组合。
技术参数
框架特性
眼镜腿衬垫
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加