咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) uvex rubiflex S NB60S
商品编号
094753
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094753 9
094753 10
094753 11
手套类型
手套规格
系列
防护类型
化学品防护手套
9
uvex rubiflex
类别 III
化学品防护手套
10
uvex rubiflex
类别 III
化学品防护手套
11
uvex rubiflex
类别 III
销售价 数量
 
432.87
432.87
432.87
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) uvex rubiflex S NB60S
商品编号:094753
技术说明

rubiflex S NB60S。丁腈手套,面双面布内衬。非常适合同时需要提供化学防护和高度机械防护的场合。卓越的人体工程学贴合度,极高的灵活性,对于多种化学品、酸和碱具有良好的抵抗能力。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
厚度
0.5mm
长度
600mm
颜色
绿色
手套特性
食品认证
EN 388:2016
2121X
防护等级
防止细菌性风险,符合 EN 374
材料
EN 374:2016
类型 B (JKOPT)
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加