咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) uvex phynomic pro
商品编号
094295
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094295 7
094295 8
094295 9
094295 10
094295 11
手套类型
手套规格
系列
防护类型
多用途手套
7
uvex phynomic
类别 II
多用途手套
8
uvex phynomic
类别 II
多用途手套
9
uvex phynomic
类别 II
多用途手套
10
uvex phynomic
类别 II
多用途手套
11
uvex phynomic
类别 II
销售价 数量
 
75.58
75.58
75.58
75.58
75.58
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) uvex phynomic pro
商品编号:094295
技术说明

phynomic pro。触感细腻、耐脏、防潮的手套,带有 3/4 丁腈涂层,基体材料由聚酰胺/弹性纤维/竹纤维混纺制成,确保舒适的佩戴感觉和出色的吸湿性。在干/湿环境下保障良好的抓握力。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
标准

EN 388;EN 420
技术参数
颜色
黑色 / 蓝色
载体材料
聚酰胺、弹性纤维
应用范围
多用途
涂层
EN 388:2016
2121X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加