咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) uvex phynomic lite
商品编号
094290
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094290 7
094290 8
094290 9
094290 10
094290 11
手套类型
手套规格
系列
防护类型
多用途手套
7
uvex phynomic
类别 II
多用途手套
8
uvex phynomic
类别 II
多用途手套
9
uvex phynomic
类别 II
多用途手套
10
uvex phynomic
类别 II
多用途手套
11
uvex phynomic
类别 II
销售价 数量
 
62.39
62.39
62.39
62.39
62.39
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) uvex phynomic lite
商品编号:094290
标准

EN 388;EN 420
技术说明

uvex phynomic lite。非常轻便的防护手套,可避免工作疲劳。在干燥区域具有良好的抓握可靠性。符合 Öko-Tex® 标准 100,皮肤相容性经皮肤病理学验证。获得食品认证。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
无烟煤色
手套特性
食品认证
载体材料
聚酰胺
应用范围
精密性
涂层
EN 388:2016
2121X
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加