咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) uvex profi ergo XG20
商品编号
094427
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094427 7
094427 8
094427 9
094427 10
手套类型
手套规格
系列
防护类型
多用途手套
7
uvex profi ergo
类别 II
多用途手套
8
uvex profi ergo
类别 II
多用途手套
9
uvex profi ergo
类别 II
多用途手套
10
uvex profi ergo
类别 II
销售价 数量
 
87.45
87.45
87.45
87.45
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) uvex profi ergo XG20
商品编号:094427
技术说明

uvex profi ergo XG20。棉手套,带多层丁腈橡胶全涂层和采用 uvex Xtra Grip 技术的全新丁腈泡沫涂层,在含油环境下保证出色的抓握力。
标准

EN 388;EN 420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
灰色/橙色
载体材料
应用范围
Heavy Duty
涂层
丁腈,丁腈泡沫
EN 388:2016
3121X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加