咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ELTEN低帮皮鞋,黑色 Officer ESD,S2
商品编号
092725
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092725 40
092725 41
092725 42
092725 43
092725 44
092725 45
092725 46
092725 47
092725 48
内衬材料
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
系列
防护等级
防滑
鞋底材料
颜色
真皮
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
OFFICER
S2
PU
黑色
真皮
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
OFFICER
S2
PU
黑色
真皮
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
OFFICER
S2
PU
黑色
真皮
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
OFFICER
S2
PU
黑色
真皮
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
OFFICER
S2
PU
黑色
真皮
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
OFFICER
S2
PU
黑色
真皮
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
OFFICER
S2
PU
黑色
真皮
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
OFFICER
S2
PU
黑色
真皮
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
OFFICER
S2
PU
黑色
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:ELTEN低帮皮鞋,黑色 Officer ESD,S2
商品编号:092725 40

提示

库存商品,欧盟尺码 40 – 46,可按欧盟尺码 40 - 48 订货。
技术说明

商务低帮安全鞋 OFFICER ESD,采用 Budapester 设计。

  • 面料由耐磨损的牛皮制成。

  • 真皮衬里。

  • 全包鞋垫 BUSINESS ESD。

  • 防静电的软质无纺布鞋垫。

  • MONO-PU 运动鞋底 BUSINESS,黑色

  • ESD 装备。


标准

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
内衬材料
真皮
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
40
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
系列
OFFICER
防护等级
S2
防滑
鞋底材料
PU
颜色
黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加