咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高帮鞋,黑色/红色 SANDER PRO ESD, S3
商品编号
092248
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092248 38
092248 39
092248 40
092248 41
092248 42
092248 43
092248 44
092248 45
092248 46
092248 47
包头材料
外层材料
安全鞋的欧盟尺码
带反光材料(可见性良好)
性别
标准
系列
耐刺穿性
防护等级
颜色
合成
Cordura®
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SANDER
纺织物
S3
黑色 / 红色
合成
Cordura®
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SANDER
纺织物
S3
黑色 / 红色
合成
Cordura®
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SANDER
纺织物
S3
黑色 / 红色
合成
Cordura®
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SANDER
纺织物
S3
黑色 / 红色
合成
Cordura®
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SANDER
纺织物
S3
黑色 / 红色
合成
Cordura®
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SANDER
纺织物
S3
黑色 / 红色
合成
Cordura®
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SANDER
纺织物
S3
黑色 / 红色
合成
Cordura®
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SANDER
纺织物
S3
黑色 / 红色
合成
Cordura®
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SANDER
纺织物
S3
黑色 / 红色
合成
Cordura®
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SANDER
纺织物
S3
黑色 / 红色
销售价 数量
 
1205.00
1205.00
1241.29
1205.00
1205.00
1205.00
1205.00
1205.00
1205.00
1205.00

商品详情

商品名称:高帮鞋,黑色/红色 SANDER PRO ESD, S3
商品编号:092248 45
技术说明

TRAINERS 系列的安全鞋。
  • 透气纺织内衬。
  • 全面积鞋内底 ESD PRO black。
  • TPU/PU 鞋底 TRAINERS,防滑。
  • TPU 重叠盖,用于保护面料。
  • 不含金属和皮革的装备。
  • 安全反光条。
  • ESD 装备。

  • 面料由疏水性微纤维 Fashmo™ 和疏水性织物材料 CORDURA® 制成。防水和防污,耐断裂和磨损,透气。
  • 封闭式带软垫的鞋帮。

提示

库存商品,欧盟尺码 39 – 46,可按欧盟尺码 38 – 47 订货。
标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
合成
外层材料
Cordura®
安全鞋的欧盟尺码
45
带反光材料(可见性良好)
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
系列
SANDER
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S3
颜色
黑色 / 红色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加