咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 SENEX PRO ESD, S3
商品编号
092246
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092246 38
092246 39
092246 40
092246 41
092246 42
092246 43
092246 44
092246 45
092246 46
092246 47
不含金属和皮革的装备
包头材料
外层材料
安全鞋的欧盟尺码
带反光材料(可见性良好)
性别
标准
系列
耐刺穿性
适用于矫形鞋垫
防护等级
鞋底材料
颜色
合成
Cordura®
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SENEX
纺织物
S3
TPU/PU
黑色 / 红色
合成
Cordura®
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SENEX
纺织物
S3
TPU/PU
黑色 / 红色
合成
Cordura®
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SENEX
纺织物
S3
TPU/PU
黑色 / 红色
合成
Cordura®
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SENEX
纺织物
S3
TPU/PU
黑色 / 红色
合成
Cordura®
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SENEX
纺织物
S3
TPU/PU
黑色 / 红色
合成
Cordura®
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SENEX
纺织物
S3
TPU/PU
黑色 / 红色
合成
Cordura®
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SENEX
纺织物
S3
TPU/PU
黑色 / 红色
合成
Cordura®
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SENEX
纺织物
S3
TPU/PU
黑色 / 红色
合成
Cordura®
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SENEX
纺织物
S3
TPU/PU
黑色 / 红色
合成
Cordura®
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SENEX
纺织物
S3
TPU/PU
黑色 / 红色
销售价 数量
 
1165.31
1165.31
1200.41
1165.31
1165.31
1165.31
1165.31
1165.31
1165.31
1165.31

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 SENEX PRO ESD, S3
商品编号:092246 45

技术说明

TRAINERS 系列的安全鞋。

  • 透气纺织内衬。

  • 全面积鞋内底 ESD PRO black。

  • TPU/PU 鞋底 TRAINERS,防滑。

  • TPU 重叠盖,用于保护面料。

  • 不含金属和皮革的装备。

  • 安全反光条。

  • ESD 装备。


安全鞋由耐磨、耐脏并且防水的 Cordura® 材料制成。

  • 特别容易打理并且快干。

  • 不含金属和皮革。

  • 重量轻,穿着特别舒适。


  • 面料由疏水性微纤维 Fashmo™ 和疏水性织物材料 CORDURA® 制成。防水和防污,耐断裂和磨损,透气。

  • 封闭式带软垫的鞋帮。


标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
提示

库存商品,欧盟尺码 39 – 46,可按欧盟尺码 38 – 47 订货。

技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
不含金属和皮革的装备
包头材料
合成
外层材料
Cordura®
安全鞋的欧盟尺码
45
带反光材料(可见性良好)
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
系列
SENEX
耐刺穿性
纺织物
适用于矫形鞋垫
防护等级
S3
鞋底材料
TPU/PU
颜色
黑色 / 红色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加