咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凉鞋,黑色 SCOTT PRO ESD, S1P
商品编号
092244
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092244 38
092244 39
092244 40
092244 41
092244 42
092244 43
092244 44
092244 45
092244 46
092244 47
包头材料
外层材料
安全鞋的欧盟尺码
带反光材料(可见性良好)
性别
标准
系列
耐刺穿性
防护等级
颜色
合成
Cordura®
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SCOTT
纺织物
S1P
黑色 / 红色
合成
Cordura®
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SCOTT
纺织物
S1P
黑色 / 红色
合成
Cordura®
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SCOTT
纺织物
S1P
黑色 / 红色
合成
Cordura®
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SCOTT
纺织物
S1P
黑色 / 红色
合成
Cordura®
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SCOTT
纺织物
S1P
黑色 / 红色
合成
Cordura®
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SCOTT
纺织物
S1P
黑色 / 红色
合成
Cordura®
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SCOTT
纺织物
S1P
黑色 / 红色
合成
Cordura®
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SCOTT
纺织物
S1P
黑色 / 红色
合成
Cordura®
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SCOTT
纺织物
S1P
黑色 / 红色
合成
Cordura®
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
SCOTT
纺织物
S1P
黑色 / 红色
销售价 数量
 
1125.53
1125.53
1159.42
1125.53
1125.53
1125.53
1125.53
1125.53
1125.53
1125.53

商品详情

商品名称:凉鞋,黑色 SCOTT PRO ESD, S1P
商品编号:092244 45

技术说明

TRAINERS 系列的安全鞋。

  • 透气纺织内衬。

  • 全面积鞋内底 ESD PRO black。

  • TPU/PU 鞋底 TRAINERS,防滑。

  • TPU 重叠盖,用于保护面料。

  • 不含金属和皮革的装备。

  • 安全反光条。

  • ESD 装备。


安全鞋由耐磨、耐脏并且防水的 Cordura® 材料制成。

  • 特别容易打理并且快干。

  • 不含金属和皮革。

  • 重量轻,穿着特别舒适。


轻型安全鞋,带双打搭扣。

  • 面料由微纤维和织物材料制成。

  • 带软垫的鞋帮。


标准

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
提示

库存商品,欧盟尺码 39 – 46,可按欧盟尺码 38 – 47 订货。

技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
合成
外层材料
Cordura®
安全鞋的欧盟尺码
45
带反光材料(可见性良好)
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
系列
SCOTT
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S1P
颜色
黑色 / 红色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加