咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棉帽
商品编号
091910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091910 BLACK
091910 BLUE
特殊服务
颜色
纺织品精加工
黑色
纺织品精加工
蓝色
销售价 数量
 
186.86
186.86

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:棉帽
商品编号:091910 BLACK
技术说明

棉帽带抓绒内衬。规格尺寸:均码
技术说明
Advertisement
棉帽带抓绒内衬。规格尺寸:均码
技术参数
全棉
95% Cotton 5% 弹性纤维 -
清洗
40 °C 彩色衣物
属性
特殊服务
纺织品精加工
颜色
黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加