咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示紧腰裤
商品编号
091742
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091742 24
091742 25
091742 26
091742 27
091742 28
091742 29
091742 30
091742 46
091742 48
091742 50
091742 52
091742 54
091742 56
091742 58
091742 60
091742 62
091742 64
性别
成衣尺寸 DE
系列
美国尺码
英国尺码
规格尺寸 ES
规格尺寸 FR
规格尺寸 IT
规格尺寸 NL
规格尺寸 SE
男式
24
Blakläder 警示防护服
D96
44C
D96
D96
C52
男式
25
Blakläder 警示防护服
D100
46C
D100
D100
C52
男式
26
Blakläder 警示防护服
D104
48C
D104
D104
C52
男式
27
Blakläder 警示防护服
D108
50C
D108
D108
C52
男式
28
Blakläder 警示防护服
D112
52C
D112
D112
C52
男式
29
Blakläder 警示防护服
D116
54C
D116
D116
C52
男式
30
Blakläder 警示防护服
D120
56C
D120
D120
C52
男式
46
Blakläder 警示防护服
S
S
C46
40
C46
C46
C52
男式
48
Blakläder 警示防护服
M
M
C48
42
C48
C48
C52
男式
50
Blakläder 警示防护服
M
M
C50
44
C50
C50
C52
男式
52
Blakläder 警示防护服
L
L
C52
46
C52
C52
C52
男式
54
Blakläder 警示防护服
XL
XL
C54
48
C54
C54
C52
男式
56
Blakläder 警示防护服
XL
XL
C56
50
C56
C56
C52
男式
58
Blakläder 警示防护服
2XL
2XL
C58
52
C58
C58
C52
男式
60
Blakläder 警示防护服
3XL
3XL
C60
54
C60
C60
C52
男式
62
Blakläder 警示防护服
3XL
3XL
C62
56
C62
C62
C52
男式
64
Blakläder 警示防护服
4XL
4XL
C64
58
C64
C64
C52
销售价 数量
 
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39
1248.39

商品详情

商品名称:警示紧腰裤
商品编号:091742 50
技术说明

警示工装裤,采用极耐磨的轻型材料,防水上浆。
  • 仅 240 g/m2(重量轻)。
  • 口袋和膝盖部位内衬 CORDURA® 加固材料。
  • 后袋用叠褶加固,一个口袋带有袋盖。
  • 颜色和外形特别稳定。
  • 腿部口袋可插装铅笔和手机。

标准

按照 EN ISO 20471 等级 2 认证
提示

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
Blakläder 警告防护服,Y 类,经过组合认证。
技术说明
Advertisement
警示工装裤,采用极耐磨的轻型材料,防水上浆。
  • 仅 240 g/m2(重量轻)。
  • 口袋和膝盖部位内衬 CORDURA® 加固材料。
  • 后袋用叠褶加固,一个口袋带有袋盖。
  • 颜色和外形特别稳定。
  • 腿部口袋可插装铅笔和手机。

技术参数
颜色
橙色/海军蓝
清洗
70 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
240g/m2
全棉
35% 棉 65% 聚酯 -
标准
EN ISO 20471
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
50
系列
Blakläder 警示防护服
美国尺码
M
英国尺码
M
规格尺寸 ES
C50
规格尺寸 FR
44
规格尺寸 IT
C50
规格尺寸 NL
C50
规格尺寸 SE
C52
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加