咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工装裤 手工业
商品编号
091837
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091837 24
091837 25
091837 26
091837 27
091837 28
091837 29
091837 30
091837 44
091837 46
091837 48
091837 50
091837 52
091837 54
091837 56
091837 58
091837 60
091837 62
091837 94
091837 98
091837 102
091837 106
091837 110
091837 114
性别
成衣尺寸 DE
规格尺寸 ES
规格尺寸 FR
规格尺寸 IT
男式
24
44C
44C
44C
男式
25
46C
46C
46C
男式
26
48C
48C
48C
男式
27
50C
50C
50C
男式
28
54C
54C
54C
男式
29
56C
56C
56C
男式
30
男式
44
男式
46
男式
48
男式
50
男式
52
男式
54
男式
56
男式
58
男式
60
男式
62
男式
94
40L
40L
40L
男式
98
42L
42L
42L
男式
102
44L
44L
44L
男式
106
46L
46L
46L
男式
110
48L
48L
48L
男式
114
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:工装裤 手工业
商品编号:091837 94
技术说明

手工业工装裤,采用诸多实用设计。
  • 塑料裆部拉链。
  • CORDURA® 加固后臀兜,带叠褶,舒适型更高。
  • 3 层内部裤缝。
  • 腿部口袋带叠褶以及笔袋、小兜、灵活的手机袋和可拆下的证件袋。
  • 加固量尺兜,带有刀扣和笔袋。
  • 牢固的护膝袋,采用 CORDURA® 弹力织物,具有最理想的贴合性。
  • 包含护膝,编号 091495 和编号 091497 在内,经过 EN 14404 认证

功能性工装裤,带便利的裤袋和预成型裤腿,因而具有出色的贴合性。
技术参数
清洗
60 °C 彩色衣物
全棉
65% 聚酯 35% 棉 -
标准
EN 14404
颜色
黑色 / 灰色
材料基重 / 布料密度
300g/m2
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
94
规格尺寸 ES
40L
规格尺寸 FR
40L
规格尺寸 IT
40L
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加