咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 uvex sportstyle
商品编号
096507
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
096507 CLEAR
制造商 ID
垫片标识
系列
紫外线防护
重量
镜片材料
镜片涂层
9193.376
2C-1.2 W 1 FTKN
sportstyle
UV400
23g
聚碳酸酯
抗划痕 防雾
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 uvex sportstyle
商品编号:096507 CLEAR
标准

EN 166;EN 170
技术说明

采用 uvex 创新型双组分技术的运动型精致防护眼镜。这款轻型眼镜具有柔性的镜腿可调节的鼻托,可完美贴合脸型,所以尤其适合于长时间工作使用。凭借 uvex supravision extreme 涂层,这款眼镜还适合在高湿度工作区域中使用。
技术参数
框架特性
眼镜腿衬垫 可调节鼻垫 -
属性
制造商 ID
9193.376
垫片标识
2C-1.2 W 1 FTKN
系列
sportstyle
紫外线防护
UV400
重量
23g
镜片材料
聚碳酸酯
镜片涂层
抗划痕 防雾
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加