咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) 6315
商品编号
094456
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094456 7
094456 8
094456 9
094456 10
094456 11
EN 388 耐切割性
EN 388 耐撕裂性
EN 388 耐磨性
EN 388 耐穿刺性
不含 DMF
不含硅树脂
主动透气
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
涂层材料
润湿后的抓握
耐高温防护
触感
重量
防护类型
3
4
4
3
多用途手套
7
PU
一般
不存在
很好
15g
类别 II
3
4
4
3
多用途手套
8
PU
一般
不存在
很好
15g
类别 II
3
4
4
3
多用途手套
9
PU
一般
不存在
很好
15g
类别 II
3
4
4
3
多用途手套
10
PU
一般
不存在
很好
15g
类别 II
3
4
4
3
多用途手套
11
PU
一般
不存在
很好
15g
类别 II
销售价 数量
 
86.44
86.44
86.44
86.44
86.44
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) 6315
商品编号:094456
标准

EN 388;EN 420
技术说明

6315。佩戴舒适性出色的切割防护手套。灰色 PU 部分涂层在干燥和略微潮湿的工作环境中保证良好的抓握可靠性。不适合处理沾油的工件。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
灰色
应用范围
多用途
涂层
PU
载体材料
HPPE
EN 388:2016
4343C
防割等级
C
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加