咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 uvex skyguard NT
商品编号
096540
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
096540 CLEAR
制造商 ID
垫片标识
系列
紫外线防护
镜片材料
镜片涂层
9175.260
2C-1.2 W 1 FKN
skyguard NT
UV400
聚碳酸酯
具有化学品耐抗性 抗划痕 防雾
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 uvex skyguard NT
商品编号:096540 CLEAR
标准

EN 166;EN 170
技术说明

带全封闭保护的有腿防护眼镜。牢固注塑的 TPU 覆盖层可保护眼睛免受飞溅颗粒的伤害。调节镜腿长度和倾斜度可保证佩戴舒适。uvex supravision excellence 涂层使镜片内侧防雾气,外侧耐刮
技术参数
框架特性
把手长度可以调节 把手倾角可以调节 -
属性
制造商 ID
9175.260
垫片标识
2C-1.2 W 1 FKN
系列
skyguard NT
紫外线防护
UV400
镜片材料
聚碳酸酯
镜片涂层
具有化学品耐抗性 抗划痕 防雾
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加