咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性手套套装 TouchNTuff® 92-670
一次性手套套装 TouchNTuff® 92-670
商品编号
094720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094720 7
094720 8
094720 9
094720 10
40% 氢氧化钠的渗透时间
50% 硫酸的渗透时间
95% 乙醇的渗透时间
99% 异丙醇的渗透时间
99% 环己烷的渗透时间
壁厚
手套类型
手套规格
系列
防护类型
>480min
>480min
< 10min
30-40min
>480min
0.1mm
一次性手套
7
TouchNTuff®
类别 III
>480min
>480min
< 10min
30-40min
>480min
0.1mm
一次性手套
8
TouchNTuff®
类别 III
>480min
>480min
< 10min
30-40min
>480min
0.1mm
一次性手套
9
TouchNTuff®
类别 III
>480min
>480min
< 10min
30-40min
>480min
0.1mm
一次性手套
10
TouchNTuff®
类别 III
销售价 数量
 
336.52
336.52
336.52
336.52

商品详情

商品名称:一次性手套套装 TouchNTuff® 92-670
商品编号:094720 8

技术说明

一次性手套套装,分发盒包装。类别 III。不含扑粉。
TouchNTuff® 92-670。不含硅和蜡。结构性指尖。AQL 1.5(EN 374-2)。
标准

EN 374

技术参数
颜色
蓝色
长度
240mm
厚度
0.1mm
内容
100
材料
手套特性
不含硅树脂 食品认证 -
防护等级
防止细菌性风险,符合 EN 374
EN 374:2016
B 型 (JKT)
属性
40% 氢氧化钠的渗透时间
>480min
50% 硫酸的渗透时间
>480min
95% 乙醇的渗透时间
< 10min
99% 异丙醇的渗透时间
30-40min
99% 环己烷的渗透时间
>480min
壁厚
0.1mm
手套类型
一次性手套
手套规格
8
系列
TouchNTuff®
防护类型
类别 III
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加