咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 uvex i-vo
商品编号
096515
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
096515 CLEAR
制造商 ID
垫片标识
系列
紫外线防护
镜片材料
镜片涂层
9160.265
2C-1.2 W 1 FTKN
i-vo
UV400
聚碳酸酯
具有化学品耐抗性 抗划痕 防雾
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 uvex i-vo
商品编号:096515 CLEAR

技术说明

2K 护目镜通过鼻翼、前额和耳部的柔性部件在长时间使用时为您提供极高的佩戴舒适性。镜架的倾斜度和长度均可个性化调节。外表面具有极好的化学品耐受性耐刮性
标准

EN 166

技术说明
Uvex supravision excellence 涂层可进一步确保内侧不起雾
标准
EN 170
技术参数
框架特性
把手长度可以调节 眼镜腿衬垫 把手倾角可以调节 可调节鼻垫 -
属性
制造商 ID
9160.265
垫片标识
2C-1.2 W 1 FTKN
系列
i-vo
紫外线防护
UV400
镜片材料
聚碳酸酯
镜片涂层
具有化学品耐抗性 抗划痕 防雾
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加