咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) uvex rubiflex S XG35B
商品编号
094752
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094752 8
094752 9
094752 10
40% 氢氧化钠的渗透时间
50% 氢氧化钠的渗透时间
50% 硫酸的渗透时间
96% 硫酸的渗透时间
99% 丙酮的渗透时间
99% 乙腈的渗透时间
99% 二甲基亚砜的渗透时间
99% 环己烷的渗透时间
99% 甲醇的渗透时间
内衬材料
手套类型
手套规格
润湿后的抓握
系列
防护类型
>480min
>480min
>480min
30-40min
< 10min
< 10min
30-40min
>480min
10-30min
化学品防护手套
8
很好
uvex rubiflex
类别 III
>480min
>480min
>480min
30-40min
< 10min
< 10min
30-40min
>480min
10-30min
化学品防护手套
9
很好
uvex rubiflex
类别 III
>480min
>480min
>480min
30-40min
< 10min
< 10min
30-40min
>480min
10-30min
化学品防护手套
10
很好
uvex rubiflex
类别 III
销售价 数量
 
182.40
182.40
182.40
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) uvex rubiflex S XG35B
商品编号:094752
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

Uvex rubiflex S XG35B。轻质针织化学品防护手套,采用创新型 uvex Xtra Grip 技术。防护性和可靠抓握性的完美结合,具有出色的佩戴舒适感(棉质衬里)和灵活性。具有针对多种化学品的良好耐抗性,尤其是对于油脂和矿物油具有极佳的耐抗性。
技术参数
厚度
0.4mm
长度
350mm
颜色
黑色 / 蓝色
EN 388:2016
3121X
防护等级
防止细菌性风险,符合 EN 374
材料
EN 374:2016
A 型(JKNOPT)
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加