咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) uvex C500 foam
商品编号
094550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094550 7
094550 8
094550 9
094550 10
EN 388 耐切割性
EN 388 耐撕裂性
EN 388 耐磨性
EN 388 耐穿刺性
不含 DMF
不含硅树脂
主动透气
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
润湿后的抓握
系列
耐高温防护
触感
重量
防护类型
5
4
4
2
一般
防割手套
7
很好
一般
uvex C500
不存在
很好
32.8g
类别 II
5
4
4
2
一般
防割手套
8
很好
一般
uvex C500
不存在
很好
32.8g
类别 II
5
4
4
2
一般
防割手套
9
很好
一般
uvex C500
不存在
很好
32.8g
类别 II
5
4
4
2
一般
防割手套
10
很好
一般
uvex C500
不存在
很好
32.8g
类别 II
销售价 数量
 
243.78
243.78
243.78
243.78
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) uvex C500 foam
商品编号:094550
标准

EN 388;EN 420
技术说明

uvex C500 foam。无硅手套,具有良好的机械耐磨性,在干燥和略微潮湿的环境中提供极佳的抓握性。适用于 100 °C 以下的接触温度。
uvex 500 系列。采用 Bamboo TwinFlex® 技术的可靠防割手套,由竹胶粘纤维、HPPE 和聚酰胺构成,具有良好的佩戴舒适性和先进的气候调节功能。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
手套特性
不含硅树脂
颜色
无烟煤色/酸橙色
应用范围
多用途
涂层
载体材料
聚酰胺、HPPE、玻璃、竹粘胶纤维
EN 388:2016
4X42C
EN 407
X1XXXX
防割等级
C
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加