咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 Essential Classic
商品编号
090134
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090134 2XL
090134 3XL
090134 L
090134 M
090134 S
090134 XL
切口
性别
材料
特殊服务
男女通用尺码
系列
通用款
通用款
纺织品精加工
2XL
Essential Classic
通用款
通用款
纺织品精加工
3XL
Essential Classic
通用款
通用款
纺织品精加工
L
Essential Classic
通用款
通用款
纺织品精加工
M
Essential Classic
通用款
通用款
纺织品精加工
S
Essential Classic
通用款
通用款
纺织品精加工
XL
Essential Classic
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:T 恤衫 Essential Classic
商品编号:090134 M
技术说明

高品质的经典款 T 恤衫,采用精细的中等单面针织面料,100% 全棉材质。
技术参数
清洗
60 °C 洗涤
全棉
100% 棉
材料基重 / 布料密度
160g/m2
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
颜色
黑色
属性
切口
通用款
性别
通用款
材料
特殊服务
纺织品精加工
男女通用尺码
M
系列
Essential Classic
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加