咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,灰色 VINTAGE Low ESD, S3
商品编号
092230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092230 37
092230 38
092230 39
092230 40
092230 41
092230 42
092230 43
092230 44
092230 45
092230 46
092230 47
092230 48
内衬材料
包头材料
外层材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
抗渗水和吸水
抗静电
搭扣
整鞋防水
标准
系列
耐刺穿性
耐油且耐汽油的鞋底
脚跟部分的能量吸收
适用于矫形鞋垫
防护等级
防滑
鞋型
鞋底材料
颜色
透气织物内衬
牛皮
37
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VINTAGE
纺织物
S3
低帮鞋
TPU-/PU
灰色
透气织物内衬
牛皮
38
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VINTAGE
纺织物
S3
低帮鞋
TPU-/PU
灰色
透气织物内衬
牛皮
39
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VINTAGE
纺织物
S3
低帮鞋
TPU-/PU
灰色
透气织物内衬
牛皮
40
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VINTAGE
纺织物
S3
低帮鞋
TPU-/PU
灰色
透气织物内衬
牛皮
41
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VINTAGE
纺织物
S3
低帮鞋
TPU-/PU
灰色
透气织物内衬
牛皮
42
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VINTAGE
纺织物
S3
低帮鞋
TPU-/PU
灰色
透气织物内衬
牛皮
43
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VINTAGE
纺织物
S3
低帮鞋
TPU-/PU
灰色
透气织物内衬
牛皮
44
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VINTAGE
纺织物
S3
低帮鞋
TPU-/PU
灰色
透气织物内衬
牛皮
45
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VINTAGE
纺织物
S3
低帮鞋
TPU-/PU
灰色
透气织物内衬
牛皮
46
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VINTAGE
纺织物
S3
低帮鞋
TPU-/PU
灰色
透气织物内衬
牛皮
47
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VINTAGE
纺织物
S3
低帮鞋
TPU-/PU
灰色
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VINTAGE
纺织物
S3
销售价 数量
 
1152.01
1152.01
1152.01
1186.71
1152.01
1152.01
1152.01
1152.01
1152.01
1152.01
1152.01
1152.01

商品详情

商品名称:低帮鞋,灰色 VINTAGE Low ESD, S3
商品编号:092230 45
提示

库存商品,欧盟尺码 39 – 46,可按欧盟尺码 37 - 48 订货。
技术说明

现代安全鞋,古典设计。
  • 面料由坚固的牛皮制成。
  • 透气织物内衬 Bioactive,舒适调节脚部气候。
  • 带软垫的鞋帮。
  • 全面积鞋内底 ESD PRO 灰色。
  • TPU/PU 鞋底 L10,防滑。
  • ESD 装备。

  • 时尚、创新的安全鞋,采用复古设计。
  • 坚韧的牛皮。
  • 具有生物活性织物内衬,因此即使是长时间穿着,也可实现最佳透气性
  • 钢盖
  • 不含金属的防护鞋头。
  • TPU/PU 鞋底具有高度的防滑性和穿着舒适性。

标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
供货范围

包括灰色的备用鞋带。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
内衬材料
透气织物内衬
包头材料
外层材料
牛皮
安全鞋的欧盟尺码
45
性别
男式
抗渗水和吸水
抗静电
搭扣
鞋带
整鞋防水
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
系列
VINTAGE
耐刺穿性
纺织物
耐油且耐汽油的鞋底
脚跟部分的能量吸收
适用于矫形鞋垫
防护等级
S3
防滑
鞋型
低帮鞋
鞋底材料
TPU-/PU
颜色
灰色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加