咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 uvex 1,S2
商品编号
092115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092115 35
092115 36
092115 37
092115 38
092115 39
092115 40
092115 41
092115 42
092115 43
092115 44
092115 45
092115 46
092115 47
092115 48
092115 49
092115 50
092115 51
092115 52
内衬材料
包头材料
可取出式鞋床
外层材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
抗静电
有花纹的鞋底
标准
系列
耐油且耐汽油的鞋底
脚跟部分的能量吸收
防护等级
防滑
鞋型
鞋底材料
颜色
合成
35
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
合成
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
Distance Mesh 内衬材料
合成
高科技防水珊瑚绒
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
低帮鞋
PU
黑色/黄色
Distance Mesh 内衬材料
合成
高科技防水珊瑚绒
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
低帮鞋
PU
黑色/黄色
Distance Mesh 内衬材料
合成
高科技防水珊瑚绒
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
低帮鞋
PU
黑色/黄色
Distance Mesh 内衬材料
合成
高科技防水珊瑚绒
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
低帮鞋
PU
黑色/黄色
Distance Mesh 内衬材料
合成
高科技防水珊瑚绒
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
低帮鞋
PU
黑色/黄色
Distance Mesh 内衬材料
合成
高科技防水珊瑚绒
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
低帮鞋
PU
黑色/黄色
Distance Mesh 内衬材料
合成
高科技防水珊瑚绒
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
低帮鞋
PU
黑色/黄色
Distance Mesh 内衬材料
合成
高科技防水珊瑚绒
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
低帮鞋
PU
黑色/黄色
Distance Mesh 内衬材料
合成
高科技防水珊瑚绒
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
低帮鞋
PU
黑色/黄色
Distance Mesh 内衬材料
合成
高科技防水珊瑚绒
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
低帮鞋
PU
黑色/黄色
Distance Mesh 内衬材料
合成
高科技防水珊瑚绒
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
低帮鞋
PU
黑色/黄色
Distance Mesh 内衬材料
合成
高科技防水珊瑚绒
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
低帮鞋
PU
黑色/黄色
合成
49
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
合成
50
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
合成
51
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
合成
52
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
销售价 数量
 
1280.42
1280.42
1280.42
1280.42
1280.42
1280.42
1280.42
1280.42
1280.42
1280.42
1280.42
1280.42
1280.42
1280.42
1280.42
1280.42
1280.42
1280.42

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 uvex 1,S2
商品编号:092115 36

标准

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

极轻便、柔软的运动型安全鞋。适合铬过敏人士穿着。尺寸 11。

  • 珊瑚绒面料。

  • Distance-Mesh 内衬材料。

  • 100% 不含金属的 uvex xenova® 脚趾防护鞋头。

  • 带 TPU 内衬的 PU 运动鞋底,具有最佳的减震性。

  • 刀柄结构几乎没有接缝,从而可避免出现受压处。

  • ESD 装备。


安全鞋,采用弹性鞋带和快速固定机构。

技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
内衬材料
包头材料
合成
可取出式鞋床
外层材料
安全鞋的欧盟尺码
36
性别
男式
抗静电
有花纹的鞋底
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
系列
uvex 1
耐油且耐汽油的鞋底
脚跟部分的能量吸收
防护等级
S2
防滑
鞋型
鞋底材料
颜色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加