咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀具柜 可视门
商品编号
A97230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A97230 BT40
A97230 BT50
A97230 EMPTY
A97230 HSK63
A97230 HSK100
刀套数量
宽度
深度
高度
84
1023mm
555mm
2000mm
84
1023mm
555mm
2000mm
1023mm
555mm
2000mm
84
1023mm
555mm
2000mm
84
1023mm
555mm
2000mm
销售价 数量
 
7737.23
7826.62
4847.63
8302.95
8388.56

商品详情

商品名称:刀具柜 可视门
商品编号:A97230 EMPTY

注意:

规格BT40;BT50配套的刀套型号为947390 SK40;SK50。此型号的

刀套结构设计上具有兼容性,同时适合存放BT40;50和SK40;50刀柄。


颜色

柜体浅灰色RAL 7035,门信号蓝 RAL 5005,粉末涂层。
技术说明

双开门,可以闭锁,每一层刀具盘配一条三排刀具座。
十年质保。
配置有机玻璃双开门,柜子带四层高度可调节的刀具座。

技术说明
不含刀套和刀套盘。
技术参数
内侧柜体承重量
800kg
属性
刀套数量
宽度
1023mm
深度
555mm
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加