咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
洛氏压头
商品编号
A49515
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A49515 1/2
A49515 1/4
A49515 1/8
A49515 1/16
柄直径
长度
6.35mm
38mm
6.35mm
28mm
6.35mm
29mm
6.35mm
29mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:洛氏压头
商品编号:A49515 1/16
技术说明

压头所用核心部件在高温和高压下都会烧结成不锈钢配料中的碳化钨基体,在用数控机床完成压头主题部分之前,该特性确保了在打磨和抛光阶段的产品品质。烧结过程也保证了核心部件在施加实验力的过程中不会移动,保证测试结果的准确性。
所有压头均可提供工厂相关证书。
属性
柄直径
6.35mm
长度
29mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加