咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双开门零件盒工具柜
商品编号
A94460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A94460 1750
存储搁板数目
宽度
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
深度
高度
12
700mm
50kg
270mm
1750mm
销售价 数量
 
4597.64

商品详情

商品名称:双开门零件盒工具柜
商品编号:A94460 1000

技术说明

带活动隔板(深235mm)。 每块隔板的承载能力50kg。 回转门可以闭锁,重型门确保使用寿命,十年质保。

颜色

柜体浅灰色RAL 7035,门煤灰色RAL 7016,粉末涂层 。


供货范围

A94460 1000   配24个蓝色料盒 A96300 V1,12个灰色料盒 A96300 V2。

A94460 1750   配42个蓝色料盒 A96300 V1,24个灰色料盒 A96300 V2。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加