咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双开门高柜翼型铁门
商品编号
A94410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A94410 400
A94410 555
宽度
深度
高度
高度可以调节的搁板数量
1023mm
400mm
2000mm
4
1023mm
555mm
2000mm
4
销售价 数量
 
4325.80
4470.33

商品详情

商品名称:双开门高柜翼型铁门
商品编号:A94410 400

颜色

柜体浅灰色RAL 7035,门煤灰色RAL 7016,粉末涂层 。
技术说明

带深500 mm的活动隔板,每块隔板的承载能力100 kg。回转门可以闭锁,重型门确保使用寿命。十年质保。

技术说明
配备 4 块深度500 mm的可调搁板。
技术参数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
属性
宽度
1023mm
深度
400mm
高度
2000mm
高度可以调节的搁板数量
4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加